Mandrin à pinces ER mini / étroit Type ADB 20

Réf.: 300665 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour pinces ER 20 mm
    ⌀ serrage D1 1-13 mm
    Support SA 40 A = 160
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Plage de serrage 1 mm - 13 mm
    Longueur de col cote A 160 mm
    ⌀ ext. D 28 mm
    Longueur utile LN 73 mm
    Clé de serrage adaptée 309740 20
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 300665 20
    EAN / GTIN 4045197764300
    Réf. fabricant 300665 20

    Description

    Exécution:

    Ecrou de serrage finement équilibrés pour UGV. Passage percé ER11. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • En standard avec alésage Balluffchip.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

    Livraison:

    Avec mini-écrou ER rapide 309650.

    Accessoire(s):

    Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309740.
    Tirettes (AB) 308600308806. Clé de serrage AB 308820; 308830.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange