{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 mm | |
⌀ serrage D1 | 1-16 mm | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 130 mm | |
⌀ ext. D | 35 mm | |
Longueur utile LN | 104 mm | |
Clé de serrage adaptée 309740 | 25 |
Référence article | 300652 25 | |
EAN / GTIN | 4045197764348 | |
Réf. fabricant | 300652 25 |