Mandrins à pinces ER de précision HiRunER, SA 50 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 32

Réf.: 300647 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 32
⌀ serrage D1 2-20 mm
Support SA 50 A = 100
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Plage de serrage 2 mm - 20 mm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 52 mm
Ecrou de serrage ER de rechange 309617 32
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300647 32
EAN / GTIN 4045197869913
Réf. fabricant 300647 32

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés; toutes les queues avec finition dure pour un fonctionnement plus silencieux. Avec RFID/alésage Balluffchip, écrou de serrage hautes performances jusqu’à 25000 min-1.

Avantage(s):

  • Concentricité de 3 µm avec une pince de serrage de 2 µm, concentricité de 6 µm avec une pince de serrage de 5 µm.
  • Forces de serrage extrêmes (jusqu’à un facteur 2 comparé aux mandrins ER standard).
  • Effet d’atténuation des vibrations grâce à l’écrou de serrage en 2 pièces (réf. 11M et 16M en une seule pièce).

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces suivant DIN 6499 − types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage de précision.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clés de serrage ER 309757, 309758 (pour 11M et 16M); pinces de serrage ER Fahrion 308901309434. Pinces de serrage ER 308901309432, clé à ergot 628400 et/ou clé dynamométrique 309749 ou 628520.

Remarque(s):

  • Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h 10.
  • Ecrou de serrage pas en combinaison avec un disque d’étanchéité.
  • Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.
  • Retrait nécessaire de la bague bleue des pinces de serrage ER 2 µm Fahrion HP.

Toujours utiliser le mandrin à pinces de précision en combinaison avec l'écrou de serrage de précision 309617.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier