{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
Support | SA 40 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 44 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange 309617 | 25 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300643 25 | |
EAN / GTIN | 4045197771551 | |
Réf. fabricant | 300643 25 |