{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 32 | |
⌀ serrage D1 | 2-20 mm | |
Support | SA 50 A = 70 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 32 | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 32 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300550 32 | |
EAN / GTIN | 4045197284860 | |
Réf. fabricant | 300550 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin à pinces ER Type ADB, SA 50 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 100.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 86.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 70 mm | 70 mm |
Forme | ADB | AD |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Méthode d'usinage | UGV | UGV |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 32 | 32 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |