{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 32 | |
Support | SA 40 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 32 | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 32 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300520 32 | |
Réf. fabricant | 300520 32 |