{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 40 mm | |
⌀ serrage D1 | 3-26 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 29 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 45/50 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300446 40 | |
EAN / GTIN | 4062406545376 | |
Réf. fabricant | 300446 40 |