Mandrin à pinces ER ultra-court 25

Réf.: 300445 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 25 mm
⌀ serrage D1 1-16 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 25 mm
⌀ ext. D 32 mm
Ouverture de clé 24 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300445 25
EAN / GTIN 4062406114374
Réf. fabricant 300445 25

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Exécution ultra-courte avec écrou de serrage de précision interne. Idéal dans les espaces restreints, meilleure stabilité.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER (interne).

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308941309448, tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309621.