{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 14 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 44 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300430 14 | |
EAN / GTIN | 4045197284440 | |
Réf. fabricant | 300430 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraise Whistle-Notch Type ADB, SA 40 court, ⌀ serrage D1: 14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 76.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 49.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 78.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 63.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 41.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 53.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 50 mm | 50 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |