Mandrin porte-fraises Weldon Type AD, SA 40 ultra-court, ⌀ serrage D1: 16mm

Réf.: 300410 16
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 16 mm
Support SA 40 ultra-court
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Longueur de col cote A 35 mm
⌀ ext. D 48 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300410 16
EAN / GTIN 4045197284341
Réf. fabricant 300410 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Vis de fixation dans la collerette de préhension.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Norme:

Similaires à DIN 69871.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820; 308830, vis de rechange 309901.