Mandrin de fraisage Performance avec arrosage en bout Type ADB 6 mm

Réf.: 300395 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 6 mm
    Support SA 40 court
    Norme DIN 6359
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Arrosage Non obturable
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage HPC; UGV
    Longueur de col cote A 50 mm
    ⌀ ext. D 25,5 mm
    ⌀ D2 22,5 mm
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 300395 6
    EAN / GTIN 4062406109400
    Réf. fabricant 300395 6

    Description

    Exécution:

    • Toutes les queues avec finition dure.
    • Avec 4 canaux d’arrosage.

    Avantage(s):

    • Pas d'extraction de la fraise,
    • Contour extérieur optimisé − réduction des vibrations
    • Maniement aisé grâce au filetage différentiel.
    • Casse de queue d'outils quasiment impossible.
    • Exécution de précision.

    Utilisation:

    Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB. Idéal pour le fraisage TPC ou les applications à grande avance. Pas d'extraction de la fraise, concentricité précise, sécurité de process!

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange