{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | SA 50 A = 130 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 130 mm | |
⌀ ext. D | 52 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 20 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300347 20 | |
EAN / GTIN | 4062406421007 | |
Réf. fabricant | 300347 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin Weldon, type AD, SA 50 A = 130, ⌀ serrage D1: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 106.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 99.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 129.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
149,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
162,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
75,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forme | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |