{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 14 mm | |
Support | SA 50 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 44 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300335 14 | |
EAN / GTIN | 4062406243227 | |
Réf. fabricant | 300335 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin Weldon, type AD 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 72.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 102.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 126.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ ext. D | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Forme | AD | ADB | ADB |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ serrage D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |