Mandrin Weldon, type AD avec arrosage en bout 25 mm

Réf.: 300325 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 18000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 25 mm
    Support SA 50 court
    Norme DIN 6359
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme AD
    Arrosage Non obturable
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 18000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 80 mm
    ⌀ ext. D 65 mm
    Vis de serrage de rechange 309900 25
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 300325 25
    EAN / GTIN 4062406243159
    Réf. fabricant 300325 25

    Description

    Exécution:

    Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
    Toutes les queues avec finition microsablé. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min-1.
    Avec arrosage. Non obturable.

    Utilisation:

    Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange