Mandrin Weldon, type AD, SA 40 A = 130, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 300267 6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 18000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support SA 40 A = 130
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 18000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 130 mm
⌀ ext. D 25 mm
Vis de serrage de rechange 309900 6
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300267 6
EAN / GTIN 4062406419370
Réf. fabricant 300267 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
Toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min-1.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage AB 308820308835.