Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage en bout 25 mm

Réf.: 300210 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 25 mm
Support SA 40 court
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 65 mm
Vis de serrage de rechange 309900 25
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300210 25
EAN / GTIN 4045197282880
Réf. fabricant 300210 25

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
Avec canaux d’arrosage obturables.
GARANT −
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min-1.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.