{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | SA 30 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
⌀ ext. D | 52 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 20 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300050 20 | |
EAN / GTIN | 4045197675446 | |
Réf. fabricant | 300050 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin Weldon, type AD 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 46.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 63.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de serrage de rechange 309900 | 20 | 20 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 20 mm | 20 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |