Outil à fileter à droite similaire à DIN 282 (ISO 12) 16 mm

Réf.: 297165 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tige carrée (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré corps 16 mm
Type d'outils M20
Longueur totale 125 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 297165 16
EAN / GTIN 4045197885678
Réf. fabricant 297165 16

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).