Outil à gorge intérieure à droite similaire à DIN 263 (ISO 11) 10 mm

Réf.: 297145 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré corps 10 mm
Type d'outils M20
Longueur totale 150 mm
Largeur de lame 3 mm
Pour alésages à partir de ⌀ 25 mm
Profondeur coupe max. tmax 6 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 297145 10
EAN / GTIN 4045197885593

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop