Outils à tronçonner à droite similaire à DIN 4981 (ISO 7) 32 mm

Réf.: 297025 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'outils P20/K25
    Longueur totale 170 mm
    Hauteur de queue h 32 mm
    Largeur queue b 20 mm
    Largeur de lame 8 mm
    Type de produit Outils de tour

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 297025 32
    EAN / GTIN 4045197521309
    Réf. fabricant 297025 32

    Description

    Exécution:

    Carbure − Corps en acier avec résistance de 700 − 800 N/mm2 et surface d’appui fraisée et plane. Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant. La face de dépouille des plaquettes est toujours rectifiée avec précision. Tous les outils sont livrés avec arêtes vives. Pour augmenter la résistance de l’arête de coupe, on peut rajouter un brise-copeaux à l’aide d’une meule au carbure de bore. La taille du brise-copeaux dépendra des conditions de travail. Pour les ébauches et les coupes interrompues, il est indispensable d’ajouter un brise-copeaux.
    Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

    Utilisation:

    P20/K25 pour l'usinage de l'acier et de la fonte.
    M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

    Attention:

    Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).