Outils à tronçonner à droite similaire à DIN 4961 16 mm

Réf.: 297000 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS E
Longueur totale 125 mm
Hauteur de queue h 16 mm
Largeur queue b 10 mm
Largeur de lame 3 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 297000 16
EAN / GTIN 4045197190345
Réf. fabricant 297000 16

Description

Exécution:

Toutes les dimensions brasées.

Utilisation:

Utilisation universelle, vitesses de coupe moyennes.
HSS/E − Sur tous types de tours pour fabrication à la pièce ou en série. Ces outils disposent d'une forte puissance de coupe et sont résistants à la rupture, même en cas de profondeurs de coupe élevées, de coupes interrompues ou de matériaux présentant une haute résistance à la traction et au cisaillement.