Outils à dresser coudés à droite similaire à DIN 4965 20 mm

Réf.: 296750 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré corps (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Carré corps 20 mm
    Type d'outils HSS E
    Longueur totale 160 mm
    Type de produit Outils de tour

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 296750 20
    EAN / GTIN 4045197189967
    Réf. fabricant 296750 20

    Description

    Exécution:

    Toutes les dimensions brasées.

    Utilisation:

    Utilisation universelle, vitesses de coupe moyennes.
    HSS/E − Sur tous types de tours pour fabrication à la pièce ou en série. Ces outils disposent d'une forte puissance de coupe et sont résistants à la rupture, même en cas de profondeurs de coupe élevées, de coupes interrompues ou de matériaux présentant une haute résistance à la traction et au cisaillement.