Outil à aléser-dresser à gauche similaire à DIN 4974 (ISO 9) 12 mm

Réf.: 296455 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tige carrée (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré corps 12 mm
Type d'outils P20/K25
Longueur totale 180 mm
Pour alésages à partir de ⌀ 21 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 296455 12
EAN / GTIN 4045197884886
Réf. fabricant 296455 12

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).