Outils à charioter à gauche similaire à DIN 4972 (ISO 2) 10 mm

Réf.: 296225 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré corps (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Carré corps 10 mm
    Type d'outils P20/K25
    Longueur totale 100 mm
    Type de produit Outils de tour

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 296225 10
    EAN / GTIN 4045197884701
    Réf. fabricant 296225 10

    Description

    Exécution:

    Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

    Utilisation:

    P20/K25 pour l'usinage de l'acier et de la fonte.
    M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

    Attention:

    Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).