Barreau traité trapézoïdal 20X5L mm

Réf.: 295080 20X5L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

H×l (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 20 mm
Largeur 5 mm
Type d'outils HSS Co 10
Longueur 200 mm
Type de produit Barreaux traités

Numéros d’identification et classifications

Référence article 295080 20X5L
EAN / GTIN 4045197271471
Réf. fabricant 295080 20X5L

Description

Exécution:

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.
Hauteur et largeur: tolérance h14. HSS Co 10 (10 % de cobalt).
Barreaux traités trapézoïdaux suivant DIN 4964 forme E.

Utilisation:

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.