Fraise à graver 3X50 mm

Réf.: 295050 3X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

D×Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 3 mm
Type d'outils Carbure monobloc
Longueur 50 mm
Longueur de coupe 3 mm
Type de produit Barreaux traités

Numéros d’identification et classifications

Référence article 295050 3X50
EAN / GTIN 4045197188267
Réf. fabricant 295050 3X50

Description

Exécution:

Carbure monobloc. Fraise à graver avec arête neutre. Rectification précise avec erreur de concentricité maximale 0,005 mm. Dégagement prérectifié. Tolérance de queue jusqu’à 8 mm de diamètre = h7.

Utilisation:

Pour la gravure et le copiage dans la fabrication d’outils et de moules.