Fraise à graver, HSS Co 10, D×Longueur: 8X90mm

Réf.: 295040 8X90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

D×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 8 mm
Type d'outils HSS Co 10
Longueur 90 mm
Longueur de coupe 12 mm
Type de produit Barreaux traités

Numéros d’identification et classifications

Référence article 295040 8X90
EAN / GTIN 4045197188199
Réf. fabricant 295040 8X90

Description

Exécution:

HSS Co 10 (10 % de cobalt). Fraise à graver avec arête neutre, rectification précise dans la tolérance h8. Dégagement prérectifié, 0,2 mm de surépaisseur.

Utilisation:

Pour la gravure et le copiage dans la fabrication d’outils et de moules.