Fraise à graver 6X100 mm

Réf.: 295040 6X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

D×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ D 6 mm
    Type d'outils HSS Co 10
    Longueur 100 mm
    Longueur de coupe 9 mm
    Type de produit Barreaux traités

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 295040 6X100
    EAN / GTIN 4045197188182
    Réf. fabricant 295040 6X100

    Description

    Exécution:

    HSS Co 10 (10 % de cobalt). Fraise à graver avec arête neutre, rectification précise dans la tolérance h8. Dégagement prérectifié, 0,2 mm de surépaisseur.

    Utilisation:

    Pour la gravure et le copiage dans la fabrication d’outils et de moules.