Barreau traité carré 10X100 mm

Réf.: 295000 10X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

D×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. carré D 10 mm
Type d'outils HSS Co 10
Longueur 100 mm
Type de produit Barreaux traités

Numéros d’identification et classifications

Référence article 295000 10X100
EAN / GTIN 4045197187376
Réf. fabricant 295000 10X100

Description

Exécution:

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.
HSS Co 10 (10 % de cobalt, 67 HRC).
Barreaux traités carrés suivant DIN 4964 forme B. Largeur: tolérance h12. Extrémités biseautées.

Utilisation:

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.