{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue DS | 16 mm | |
L | 41,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 50 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 293102 16 | |
EAN / GTIN | 4062406557805 | |
Réf. fabricant | 293102 16 |