Porte-outils de brochage de profils pouces ⌀ d = 5 mm, ⌀ queue DS: 5/8pouce

Réf.: 293079 5/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 5/8 pouce
L 34 mm
Long. queue Ls 35 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Type de queue Queue cylindrique
Arrosage interne non
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293079 5/8
EAN / GTIN 4062406128951
Réf. fabricant 293079 5/8

Description

Exécution:

Pour tours à charioter automatiques.

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).
Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

Remarque(s):

  • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.