{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX5 | |
Profil | Torx® | |
L | 1,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolérance | 0,0 à +0,01 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Diamètre extérieur brochage Torx® | 1,48 mm | |
⌀ pré-perçage | 1,1 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Revêtement | TiN | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 293063 TX5 | |
EAN / GTIN | 4045197947413 | |
Réf. fabricant | 293063 TX5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |