{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 2,5 mm | |
Profil | Carré | |
L | 4 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolérance | + 0,06 à + 0,09 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Revêtement | TiN | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 293050 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197946867 | |
Réf. fabricant | 293050 2,5 |