{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 4,5 mm | |
Profil | Hexagonal | |
L | 7,5 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolérance | + 0,09 à + 0,12 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Revêtement | TiN | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 293046 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406129170 | |
Réf. fabricant | 293046 4,5 |