Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique ⌀ d = 12 mm 6 mm

Réf.: 293044 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 6 mm
Profil Hexagonal
L 13 mm
L1 25 mm
Tolérance +0,08 à +0,1 mm
⌀ d 12 mm
⌀ pré-perçage 6,11 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Type d'outils HSS
Revêtement WC/C
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293044 6
EAN / GTIN 4062406785093
Réf. fabricant 293044 6

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l’arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    6 pans (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier