Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique ⌀ d = 12 mm 2,5 mm

Réf.: 293043 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 2,5 mm
    Profil Hexagonal
    L 4 mm
    L1 25 mm
    Tolérance + 0,06 à + 0,09 mm
    ⌀ d 12 mm
    Type d'outils HSS
    Revêtement TiN
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 293043 2,5
    EAN / GTIN 4045197946454
    Réf. fabricant 293043 2,5

    Description

    Provedení:

    S povlakem TiN.

    Použití:

    K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

    Vhodné pro:

    Držák pro profilový trn č. 293020293079.

    Poznámka:

    • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
    • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :