Broche femelle Torx Plus® ⌀ d = 8 mm, TiN, Profil Torx-Plus®: IP6mm

Réf.: 293015 IP6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx Plus®
L 1,7 mm
L1 18 mm
Tolérance + 0,01 à +0,02 mm
⌀ d 8 mm
Diamètre extérieur brochage Torx® 1,7 mm
⌀ pré-perçage 1,5 mm
Type d'outils HSS
Revêtement TiN
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293015 IP6
EAN / GTIN 4062406396558
Réf. fabricant 293015 IP6

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.