• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

ANSELL Microflex® 93-843 Größe 8.5-9

Réf.: 292332 W0081
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Référence article 292332 W0081
EAN / GTIN 2000000889825
Réf. fabricant 93843090

Description

Description:

MicroFlex 93-843EN374:2003;EN ISO 374-1Typ B(JKPT);EN ISO 374-5(Virus);AQL 0.65