Segment de caractères Hauteur écriture 3 mm, Caractère: 0

Réf.: 291952 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Caractère Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caractère 0
Hauteur écriture 3 mm
⌀ de rouleau 30 mm
Type de produit Segment de caractères

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291952 0
EAN / GTIN 4030741515750
Réf. fabricant 85000622

Description

Exécution:

Système élastique à segments interchangeables. Flexible avec tige adaptable.

Avantage(s):

Marquage possible jusqu’au collet.

Adapté(s) pour:

Outil de marquage 291920 et 291925.

Recommandation(s):

Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur demande sous le code article 291990_Box.

Attention:

Tenir compte de la correspondance entre outils et segments.

Remarque(s):

Rouleau d’imprimerie de ⌀ 30 mm : Possibilité de monter au moins 17 segments.
Rouleau d’imprimerie de ⌀ 50 mm : Possibilité de monter au moins 29 segments.
Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.