Outil de brunissage G, Queue ⌀ 25 mm, ⌀ D: 37mm

Réf.: 291556 37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 37 mm
Type de tige fixation Queue ⌀ 25 mm
Longueur de col LA 163 mm
Longueur utile LN 162 mm
Plage de réglage -0,05 / +0,1 mm
⌀ queue Ds 35 mm
Nombre de rouleaux 6
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291556 37
EAN / GTIN 4060491000602
Réf. fabricant G1.3-037.00-3-U-ZS25

Description

Exécution:

Pour l’utilisation sur machines CNC et tours, fraiseuses et perceuses conventionnelles.
Réglage en continu en µm (plage de réglage de -0,05 à +0,1 mm).

Avantage(s):

Spécialement conçu pour la fabrication en série. Productivité maximale obtenue par des avances de 0,05 mm – 0,3 mm par rouleau.
Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
Le desserrage automatique au moment du retrait de l’outil évite d’endommager la surface galetée.

Utilisation:

  • Pour finition de surface mécanique.
  • Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.
  • Usinage par rotation à droite.
  • Jusqu’à catégorie de tolérance IT8.
  • Pour alésages jusqu'à ⌀ 49 mm.

Remarque(s):

A partir de ⌀ 10 mm, disponible sur option avec arrosage interne.