Outil de brunissage EG14 universel VDI40

Réf.: 291510 VDI40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de tige fixation Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: à gauche et à droite

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de tige fixation VDI40
Sens de la coupe à gauche et à droite
Longueur de col LA 131 mm
Déport pointes f 71,3 mm
Force de laminage maximum 8 kN
⌀ rouleau 14 mm
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291510 VDI40
EAN / GTIN 4060491000114
Réf. fabricant EG14-1-VDI40-R02.00

Description

Exécution:

Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.
A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Avantage(s):

Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
Avances jusqu’à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).
Résultats constants obtenus par mesure permanente de la force de galetage.

Utilisation:

Pour la finition de surface mécanique.
Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.

Adapté(s) pour:

Plage ⌀ (conseillé): à partir de 50 mm

Remarque(s):

Le casier à outils pour chaque surface d’usinage dépend du type de tourelle (revolver/à plateau).
  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.
  • Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d’emploi.