Outil de galetage EG3T-3 universel, Type de tige fixation: S10

Réf.: 291507 S10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de tige fixation Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: Gauche et droit

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de tige fixation S10
Sens de la coupe Gauche et droit
Longueur de col LA 110 mm
Déport pointes f 5 mm
Force de laminage maximum 0,6 kN
⌀ rouleau 3 mm
Carré corps 10×10 mm
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291507 S10
EAN / GTIN 4060491017488
Réf. fabricant EG3T-3-SL10-R

Description

Exécution:

Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.
A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Avantage(s):

Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
Avances jusqu’à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).

Utilisation:

Pour la finition de surface mécanique.
Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.
Pour une utilisation sur des tours à charioter.

Adapté(s) pour:

Plage ⌀ (conseillé): 5 mm − 50 mm

Remarque(s):

  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.
  • Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d’emploi.