Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rouleau lisse convexe, ⌀ rouleau: 25mm

Réf.: 291442 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ rouleau 25 mm
Type d'outils HSS
Largeur rouleau 8 mm
⌀ alésage de rouleau 6 mm
Valeur de rugosité 2 µm - 3 µm
Forme convexe
Type RRE
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291442 25
Réf. fabricant 41020591

Description

Exécution:

Rectifiés (Rz = 2 µm – 3 µm).
Galets lisses convexes HSS – Type RRE.

Avantage(s):

  • Meilleure qualité d'état de surface.
  • Consolidation des surfaces.
  • Réduction du temps de process.

Utilisation:

Pour le galetage de pièces cylindriques.

Adapté(s) pour:

Porte-molettes: 290004