Pointes de galetage diamantées 0,4 mm

Réf.: 291410 0,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon de bec (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Rayon de bec 0,4 mm
    Type de produit Outil de brunissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 291410 0,4
    EAN / GTIN 4030741742125
    Réf. fabricant 06TGW0008

    Description

    Avantage(s):

    L’indexation permet d’utiliser les pointes de lissage diamantées 8 fois.
    Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.

    Utilisation:

    Pour l’usinage de matériaux jusqu’à 65 HRC. Idéal pour le traitement de surfaces de contours complexes et continus.

    Remarque(s):

    Pour des recommandations d’utilisation détaillées, se reporter au manuel d’utilisation fourni.
    Utiliser un rayon maximal.