{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur broche | 505 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Largeur de rainures de clavette | 25 mm | |
Profondeur de rainures de clavette | 5,4 mm | |
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 | 85 mm - 95 mm | |
Hauteur brochage dans acier | 25 mm - 150 mm | |
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. | 8 300 kg | |
Largeur dos | 25,72 mm | |
Nombre de passages | 5 | |
Type de produit | Outils à brocher |
Référence article | 290406 25F1 | |
EAN / GTIN | 662600888145 | |
Réf. fabricant | 44494P9 |