Jeu de broches à pousser HSS, complet en coffret bois Ajustement JS9, Type: 10-14

Réf.: 290400 10-14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290400 10-14
EAN / GTIN 662600444990
Réf. fabricant 44499

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Exécution:

Assortiment de broches à pousser HSS 290405 avec les cales nécessaires 290410 et des douilles de guidage 290415. Livraison dans un coffret en bois robuste de haute qualité pour un rangement clair et sûr.

Contenu:

1 broche de chaque 290405: 10D1; 12D1; 14D1
1 douille de chaque 290415: Type D1:
32; 34; 35; 36; 38; 40;
42; 44; 45; 46; 48; 50

Remarque(s):

  • Ajustements P9 et H9 disponibles départ usine moyennant un supplément de 15 %.
  • Jeux de broches à pousser à passage unique disponibles sur demande.
  • PRESSES A BROCHER, voir volume 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).