Accessoire d'alignement pour centre d'usinage, Type: 3

Réf.: 290397 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L1 50 mm
L2 6,08 mm
Type de produit Accessoires d’alignement

Identification et classification

Référence article 290397 3
EAN / GTIN 4045197929907
Réf. fabricant 290397 3
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour contrôler l'orientation de la broche à l'aide d'un comparateur.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à mortaiser 290330290359.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à mortaiser 290330290334: Réf. 8; 10
Porte-outils à mortaiser 290340290344: Réf. 9; 11
Porte-outils à mortaiser 290350290359: Réf. 3; 4; 5