Douille excentrée 40 mm

Réf.: 290393 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀D3 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ D2 55 mm
    L1 80 mm
    L2 65 mm
    pour ⌀ Ds 32 mm
    Type de produit Douille excentrée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290393 40
    EAN / GTIN 4045197997227
    Réf. fabricant 290393 40

    Description

    Exécution:

    Avec une plage de réglage de ± 0,5 mm au maximum.
    Une graduation sur l’échelle correspond à 0,03 mm.

    Utilisation:

    Pour le réglage fin des porte-outils à mortaiser sur tours sans axe Y.

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils à mortaiser 290330290359.