Douille excentrée 32L mm

Réf.: 290391 32L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D2 48 mm
L1 70 mm
L2 60 mm
pour ⌀ Ds 20 mm
Type de produit Douille excentrée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290391 32L
EAN / GTIN 4045197942173
Réf. fabricant 290391 32L

Description

Exécution:

Avec une plage de réglage de ± 0,5 mm au maximum.
Une graduation sur l’échelle correspond à 0,03 mm.

Utilisation:

Pour le réglage fin des porte-outils à mortaiser sur tours sans axe Y.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à mortaiser 290330290359.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop