ADAPTATEUR CARRE POUR MORTAISEUSES 35

Réf.: 290386 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 25 mm
Dim. L1 140 mm
Dim. L2 40 mm
Dim. L3 35 mm
Dim. L4 10 mm
Dim. L5 6 mm
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290386 35
EAN / GTIN 4062406258238
Réf. fabricant 290386 35

Description

Description:

Pour outils pour mortaiseuses.
L’adaptateur carré dispose de deux trous filetés, sur lesquels sont montés les deux vis sans tête à pointe aplatie M12 × 8, nécessaires pour la fixation de l’outil à l’intérieur de cet adaptateur. La goupille de blocage sert à garantir une position parfaite de l’outil par rapport à l’axe de la pièce.